SIEMENS - SIE3RX90170AA00 AS-I CAVO PROF TPE UL CLASSE 2 100 M - 3RX90170AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209648517
Artikelnummer
SIE3RX90170AA00
Herstellernummer
3RX90170AA00
Hersteller
SIE
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Profilato giallo
- TPE, resistente agli oli
- Esecuzione speciale secondo UL-Class 2
- Dimensioni: 2 x 1,5 mm²
- Longhezza: 100 m
- Elevata resistenza agli oli per durabilitàin ambienti industriali
- Compatibilità con lo standard AS-Interface per sistemi di bus di campo intelligenti
- Installazione semplificata grazie alla lunghezza di 100 m
Cavo AS-i
Il cavo AS-i è progettato per essere utilizzato nel sistema AS-Interface, garantendo una connessione sicura e robusta in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


