SIEMENS - SIE3RX90150AA00 AS-I CAVO PROF PUR GIALLO 100 M - 3RX90150AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209295438
Artikelnummer
SIE3RX90150AA00
Herstellernummer
3RX90150AA00
Hersteller
SIE
- Profilato giallo
- Materiale: PUR
- Resistente agli oli
- Sezione: 2x 1,5 mm2
- lunghezza: 100 m
- Approvazione navale
- Standard: AS-Interface
- Facilita la comunicazione nel campo dell'automazione con standard avanzati
- Durabilità grazie alla resistenza agli oli
- Facile integrazione in sistemi industriali navali
Cavo AS-i
Il cavo AS-i è progettato per applicazioni industriali e offre robustezza e resistenza agli oli, facilitando le comunicazioni nel campo dell'automazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


