Startseite

SIEMENS - SIE3RX90130AA00 AS-I CAVO PROF TPE GIALLO 100M - 3RX90130AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209261273

Artikelnummer

SIE3RX90130AA00

Herstellernummer

3RX90130AA00

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Cavo AS-i, profilato giallo, TPE, resistente agli oli 2x 1,5 mm2, 100 m

    Questo cavo da 100 m AS-Interface è progettato per lo standard di bus di campo intelligente, garantendo adattabilità e robustezza in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Profilo: Giallo
    • Materiale: TPE
    • Resistenza: Agli oli
    • Sezione: 2x 1,5 mm2
    • Lunghezza: 100 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'implementazione dello standard AS-Interface nelle applicazioni industriali.
    • Robustezza e resistenza agli oli aumentano la durata del cavo in ambienti difficili.
    • Il profilo giallo migliora la visibilità e la sicurezza in situazioni operative.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie