SIEMENS - SIE3RW59240ST05 SEMICONDUCTOR 600V 3RW52 570A - 3RW59240ST05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4047621052755
Artikelnummer
SIE3RW59240ST05
Herstellernummer
3RW59240ST05
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
- Tensione nominale: 600 V
- Corrente nominale: 570 A
- Applicazione: Compatibile con 3RW52/50
- Sistema modulare SIRIUS per facile integrazione.
- Efficienza energetica migliorata.
- Flessibilità nell'applicazione e aggiornamenti continui.
Modulo semiconduttori di potenza 600 V, per 3RW52/50, 570 A
Simple, efficient, always current - the modular SIRIUS system is designed for power semiconductor applications.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


