Startseite

SIEMENS - SIE3RW55546HA16 SOFTSTARTER 690V 840A 110-250V VT - 3RW55546HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.820 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059334

Artikelnummer

SIE3RW55546HA16

Herstellernummer

3RW55546HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

450 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

800 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 200

Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

Dettagli tecnici:

  • Tensione: 690 V
  • Corrente: 840 A
  • Alimentazione: AC 110 ... 250 V
  • Campo di potenza: fino a 560 kW
  • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
  • Display HMI: rimovibile per visualizzazioni chiare

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Bypass integrato per forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
  • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore
  • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
  • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
  • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
  • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie