Startseite

SIEMENS - SIE3RW55546HA16 SOFTSTARTER 690V 840A 110-250V VT - 3RW55546HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.820 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621059334

Artikelnummer

SIE3RW55546HA16

Herstellernummer

3RW55546HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

840 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

250 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

450 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

450 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

800 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: finoa 690 V
    • Corrente: fino a 840 A
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Fonte di alimentazione: 24 V, 110 V a 250 V
    • Morsetti: a vite e a molla
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
    • Display HMI a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Monitoraggio intelligente contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Regolazione di coppia per un avviamento ottimale
    • Messa in servizio semplice con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare vari compiti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie