SIEMENS - SIE3RW55546HA14 SOFTSTARTER 480V 840A 110-250V VT - 3RW55546HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
840 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
250 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 840 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.820 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621059327
Artikelnummer
SIE3RW55546HA14
Herstellernummer
3RW55546HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
840 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
250 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
450 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
450 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
800 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 480 V
- Corrente nominale: 840 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Configurazione: morsetti a vite
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Omaggi internazionali: IEC, UL/CSA
- Comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP (moduli opzionali)
- Display: HMI con display a colori rimovibile
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente.
- Assenza di manutenzione per un utilizzo più pratico.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e ridotto riscaldamento.
- Monitoraggio intelligente per proteggere sia il softstarter che il motore.
- Facile messain servizio con parametrizzazione automatica.
- Condizioni di monitoraggio per una manutenzione preventiva efficace.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore.
Softstarter SIRIUS 200
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


