SIEMENS - SIE3RW55476HA14 SOFTSTARTER 400V AC 470A 110-250V AC VI - 3RW55476HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041995
Artikelnummer
SIE3RW55476HA14
Herstellernummer
3RW55476HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione: 200-480 V
- Corrente: 470 A
- Tensione di alimentazione: AC 110 ... 250 V
- Potenza disponibile fino a 560 kW
- Comunicazione opzionale tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per una protezione ottimale del motore.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ai sistemi tradizionali.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento a regime ottimale.
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni e segnalazioni diagnostiche.
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


