SIEMENS - SIE3RW55472HA14 SOFTSTARTER 400V AC 470A 110-250V AC ML - 3RW55472HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041896
Artikelnummer
SIE3RW55472HA14
Herstellernummer
3RW55472HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 470 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Compact construction with integrated bypass
- Innovativa regolazione di coppia per avviamento ottimale
- Monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento
- Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Riduzione dei picchi di corrente per un avviamento più sicuro
- Minore esigenza di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Facilità d'uso conmessa in servizio rapida e parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Display a colori rimovibile per chiara visualizzazione dei valori di misura
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase in applicazioni complesse, garantendo un'elevata flessibilità e prestazioni ottimali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


