Startseite

SIEMENS - SIE3RW55466HF04 SOFTSTARTER-F 400V 370A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55466HF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041827

Artikelnummer

SIE3RW55466HF04

Herstellernummer

3RW55466HF04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A

    Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 370 A
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Autoparametrizzazione per messa in servizio
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
    • Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale riduce i picchidi corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
    • HMI con display a colori per chiare visualizzazioni e diagnosi
    • Disponibile per retifino a 600 V fino a 315 kW
    • Flessibilità nelle soluzioni per soddisfare vari compiti di applicazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie