SIEMENS - SIE3RW55456HA14 SOFTSTARTER 400V AC 315A 110-250V AC VI - 3RW55456HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041599
Artikelnummer
SIE3RW55456HA14
Herstellernummer
3RW55456HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
160 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
315 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione operativa: 200-480 V
- Corrente massima: 315 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
- Rete operativa fino a 690 V e potenza fino a 560kW
- Dispositivi di protezione integrati per motore e surriscaldamento
- Bypass integrato per basse emissioni di calore
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Avviamento e arresto graduali per proteggere il motore e ridurre picchi di corrente.
- Assenza dimanutenzione e facilità d'uso per un'installazione rapida.
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Innovative funzioni di monitoraggio per la sicurezza del sistema.
- Flessibilità eccellente per soddisfare diverse applicazioni motorie.
- Soluzioni di cablaggio compatte e semplici grazie al design del prodotto.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo una gestione efficiente dell'energia e risparmi in termini di spazio e cablaggio.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


