Startseite

SIEMENS - SIE3RW55446HF04 SOFTSTARTER-F 400V 250A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55446HF04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041421

Artikelnummer

SIE3RW55446HF04

Herstellernummer

3RW55446HF04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni di sicurezza complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 250 A
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Autoparametrizzazione e assistente di applicazione per messa in servizio
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Certificazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusa
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente, migliorando l'efficienza del sistema
    • Assenza di manutenzione, garantendo facilità d'uso
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Messa in servizio semplice e rapida
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e diagnosi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie