Startseite

SIEMENS - SIE3RW55446HA04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC VITE - 3RW55446HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041360

Artikelnummer

SIE3RW55446HA04

Herstellernummer

3RW55446HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione operativa: 200-480 V
    • Corrente nominale: 250 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Portata di potenza: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Controllo a 3 fasi per impieghi ad alta potenza
    • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
    • Uscita analogica e protezione del motore a termistore integrati
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
    • Omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali per un controllo migliore del motore
    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Facile e rapida messa in servizio grazie alla parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare vari requisiti operativi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie