Startseite

SIEMENS - SIE3RW55442HA14 SOFTSTARTER 400V AC 250A 110-250V AC ML - 3RW55442HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041292

Artikelnummer

SIE3RW55442HA14

Herstellernummer

3RW55442HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, ottimizzando le prestazioni elettriche e meccaniche.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 200-480 V
    • Corrente: 250 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Coverage up to 690 V with power range up to 560 kW
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per evitare surriscaldamenti
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display a colori rimovibile per diagnosticare facilmente i valori di misura
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Regolazione innovativa della coppia per ottimizzare l'avviamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete
    • Sgrave del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare compiti complessi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie