SIEMENS - SIE3RW55442HA04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC MOLL - 3RW55442HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621041261
Artikelnummer
SIE3RW55442HA04
Herstellernummer
3RW55442HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 250 A
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, da 110 a 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Bypass integrato per un basso riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale
- HMI con display a colori rimovibile
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Facilitazione nella messa in servizio con parametrizzazione automatica
- Spazio ridotto e semplificazione del cablaggio rispetto ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Flessibilità elevata per soddisfare vari requisiti operativi
Softstarter SIRIUS 3RW55
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase con una notevole efficienza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


