SIEMENS - SIE3RW55366HA14 SOFTSTARTER 400V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW55366HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040998
Artikelnummer
SIE3RW55366HA14
Herstellernummer
3RW55366HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 171 A
- Tensione di alimentazione di comando: 110 ... 250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Compatibile con tensioni fino a 690 V
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrati
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni di monitoraggio intelligente per la protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale.
- Messa in servizio semplice con parametrizzazione automatica.
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring.
- Grande flessibilità per soddisfare esigenze specifiche.
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


