SIEMENS - SIE3RW55362HF14 SOFTSTARTER-F 400V 171A AUS 110-250V AC - 3RW55362HF14
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040943
Artikelnummer
SIE3RW55362HF14
Herstellernummer
3RW55362HF14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
171 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
45 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter Failsafe progettato per applicazioni di sicurezza complesse con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Tensione di funzionamento: 200-480 V
- Corrente: 171 A
- AC: 110 ... 250 V
- Applicazioni: motori asincroni trifase
- Potenza massima: fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione: 24 V o da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluso ATEX o IEC Ex
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico.
- Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore.
- Messain servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione o assistente di applicazione.
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
- Display a colori rimovibile per chiara visualizzazione di valori e segnalazioni diagnostiche.
- Flessibilità per soddisfare varie esigenze applicative.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


