Startseite

SIEMENS - SIE3RW55356HA06 SOFTSTARTER 690V AC 143A 24V AC/DC VITE - 3RW55356HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040783

Artikelnummer

SIE3RW55356HA06

Herstellernummer

3RW55356HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo di avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-690 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Monitoraggio intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display HMI a colori rimovibile per diagnosi e visualizzazione valori di misura
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per proteggere i motori
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e converterdi frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Regolazione innovativa della coppia per un avviamento a regime ottimale
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie