SIEMENS - SIE3RW50556TB04 SOFTSTARTER 400V 143A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50556TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
345 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060279
Artikelnummer
SIE3RW50556TB04
Herstellernummer
3RW50556TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
143 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di ingresso: 200-480 V
- Corrente nominale: 143 A
- Tensione di controllo: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Disponibile per reti fino a 600 V e potenze fino a 315 kW
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Facilita l'uso e assenza di manutenzione
- Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del dispositivo e del motore
- Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie