Startseite

SIEMENS - SIE3RW55352HA06 SOFTSTARTER 690V AC 143A 24V AC/DC MOLL - 3RW55352HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040684

Artikelnummer

SIE3RW55352HA06

Herstellernummer

3RW55352HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 143 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: fino a 690 V
    • Potenza: fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Corrente massima: 143 A
    • Tipo di morsetti: a vite e a molla
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamentoottimale del motore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
    • Facilità d’uso con messa in servizio semplice e rapida, grazie alla parametrizzazione automatica
    • Risparmio di spazio e cablaggiorispetto ad avviatori tradizionali e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione necessaria
    • Condizioni di controllo per una manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Maggiore flessibilità per soddisfare le diverse esigenze applicative
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RW44

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie