SIEMENS - SIE3RW55346HF04 SOFTSTARTER-F 400V 113A AUS 24V AC/DC VT - 3RW55346HF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040622
Artikelnummer
SIE3RW55346HF04
Herstellernummer
3RW55346HF04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Voltaggio di comando: AC/DC 24 V
- Design compatto con bypass integrato per basso riscaldamento
- Autoparametrizzazione e assistente di applicazione per una messa in servizio semplice
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Disponibile per potenze fino a 315 kW
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare vari compiti di applicazione
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Il Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


