Startseite

SIEMENS - SIE3RW55346HA06 SOFTSTARTER 690V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW55346HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040585

Artikelnummer

SIE3RW55346HA06

Herstellernummer

3RW55346HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

113 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

55 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

110 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 113 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per il controllo efficiente dell'avviamento e dell'arresto graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando 24 V, 110 a 250 V
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Monitoraggio intelligente per la protezione delsoftstarter e del motore
    • Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie