SIEMENS - SIE3RW55346HA04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC VITE - 3RW55346HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040561
Artikelnummer
SIE3RW55346HA04
Herstellernummer
3RW55346HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Bypass integrato per un design compatto
- Uscita analogica
- Protezione motore a termistore inclusa
- Supporta comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Parametrizzazione automatica e assistente di applicazione per una messa in servizio rapida
- Display HMI a colori rimovibile per chiara visualizzazione dei valori di misura
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Compatibilità con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase in applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie