SIEMENS - SIE3RW55342HF14 SOFTSTARTER-F 400V 113A AUS 110-250V AC - 3RW55342HF14
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040547
Artikelnummer
SIE3RW55342HF14
Herstellernummer
3RW55342HF14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Softstarter per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, progettato per applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
- Voltaggio: 200-480 V
- Corrente: 113 A
- Tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex
- Campo di potenza: fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Uscita analogica e protezione motore a termistore
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativaper un avviamento a regime ottimale
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


