SIEMENS - SIE3RW55342HF04 SOFTSTARTER-F 400V 113A AUS 24V AC/DC ML - 3RW55342HF04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040523
Artikelnummer
SIE3RW55342HF04
Herstellernummer
3RW55342HF04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Capacità di potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Regolazione di coppia innovativa
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate
- HMI con display a colori rimovibile
- Funzioni di monitoraggio intelligente
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Messa in servizio semplice e rapida con autoparametrizzazione
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
- Design compatto grazie al bypass integrato
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter Failsafe SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni di sicurezza complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


