SIEMENS - SIE3RW55342HA06 SOFTSTARTER 690V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW55342HA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040486
Artikelnummer
SIE3RW55342HA06
Herstellernummer
3RW55342HA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione rete fino a 690 V
- Corrente nominale di 113 A
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore integrate
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e un basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale.
- Semplice messa in servizio con parametrizzazione automatica o assistente di applicazione.
- Piani di manutenzione preventiva mediate Condition Monitoring.
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni e segnalazioni diagnostiche.
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo elevate prestazioni per applicazioni complesse.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


