SIEMENS - SIE3RW55273HA16 SOFTSTARTER 690V AC 93A 110-250V AC ML. - 3RW55273HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621040417
Artikelnummer
SIE3RW55273HA16
Herstellernummer
3RW55273HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
93 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
-99999...-99999 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
45 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
90 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Softstarter SIRIUS 3RW55
Il softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Softstarter SIRIUS 200-690 V 93 A
- AC 110 ... 250 V morsetti a molla
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando 24 V o da 110 a 250 V
- Morsettia vite e a molla
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Modulo HMI da incasso
- Omologazioni internazionali (ades. IEC e UL/CSA)
- Condizioni di monitoraggio per manutenzione preventiva
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale del motore
- Messa in servizio semplice e rapidacon parametrizzazione automatica
- Chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche tramite HMI con display a colori rimovibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


