Startseite

SIEMENS - SIE3RW55253HA16 SOFTSTARTER 690V AC 63A 110-250V AC ML. - 3RW55253HA16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621040011

Artikelnummer

SIE3RW55253HA16

Herstellernummer

3RW55253HA16

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 63 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un controllo efficiente della corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-690 V
    • Corrente nominale: 63 A
    • Alimentazione di comando: AC 110 a 250 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Bypass integrato per ridotto riscaldamento
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenire il surriscaldamento
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamenti ottimali
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display HMI a coloririmovibile per visualizzazione chiara
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Benefici per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Facilità d'uso con parametrizzazione automatica e assistente di applicazione
    • Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione per una maggiore affidabilità
    • Monitoraggio delle condizioni per piani di manutenzione preventiva
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie