Startseite

SIEMENS - SIE3RW55251HA14 SOFTSTARTER 400V AC 63A 110-250V AC VIT - 3RW55251HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039893

Artikelnummer

SIE3RW55251HA14

Herstellernummer

3RW55251HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

30 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance

    Softstarter SIRIUS 3RW55 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e assicurando un funzionamento efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 63 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC 110 - 250 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Disponibile per reti fino a 690V
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da sovraccarico e surriscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
    • Regolazione innovativa della coppia per avviamento ottimale
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione delle oscillazioni della tensione di rete
    • Spazio e cablaggio notevolmente ridotti rispetto ad avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Messa in servizio semplice e rapida grazie alla parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Flessibilità con morsetti a vite e a molla

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie