Startseite

SIEMENS - SIE3RW55243HA14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC ML. - 3RW55243HA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039794

Artikelnummer

SIE3RW55243HA14

Herstellernummer

3RW55243HA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Range: 200-480 V, 47 A
    • Power up to 560 kW
    • Supply voltage: 24 V or 110 to 250 V
    • Compatible with networks up to 690 V
    • Integrated bypass for low heating
    • Advanced torque control for optimal motor startup
    • Auto-parameterization and application assistant for quick setup
    • Condition Monitoring for preventive maintenance plans
    • Removable HMI with color display for clear visualizations
    • International approvals (e.g., IEC, UL/CSA)
    • Optional communication modules for PROFINET, PROFIBUS, and Modbus TCP
    • Analog output and thermistor motor protection included
    • Replaces the proven 3RW44 series

    Vantaggi per i clienti:

    • Gradual startup reduces current peaks and network voltage fluctuations.
    • Decreased load on power network and mechanical load.
    • Significant space and wiring savings compared to star-delta starters and frequency converters.
    • Maintenance-free operation and user-friendly functionality.
    • Designed for high motor power and Inside Delta circuits.
    • Simple and rapid commissioning.
    • Enhanced protection against overheating and motor overload.
    • Flexible installation options with integrated HMI display.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie