SIEMENS - SIE3RW55241HA14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW55241HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039695
Artikelnummer
SIE3RW55241HA14
Herstellernummer
3RW55241HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione operativa: 200-480 V,47 A, AC 110 ... 250 V
- Speciale per motori ad alta potenza e circuiti Inside Delta
- Campo di potenza fino a 560 kW e tensione di alimentazione di comando di 24 V o 110 a 250 V
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusa
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori rimovibile per visualizzazioni chiare
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale per riduzione di picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti industriali
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


