SIEMENS - SIE3RW55241HA04 SOFTSTARTER 400V AC 47A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55241HA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
399 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039664
Artikelnummer
SIE3RW55241HA04
Herstellernummer
3RW55241HA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Compatibilità con reti fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Attacco con morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- HMI con display a colori rimovibile
- Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Protezione motore a termistore inclusa
- Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale e riduzione di picchi di corrente
- Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete
- Facilità d'uso con parametrizzazione automatica
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Assenza di manutenzione necessaria
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
- Possibilità di limitare la corrente di avviamento a un valore massimo impostabile
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


