SIEMENS - SIE3RW55161HA14 SOFTSTARTER 400V AC 32A 110-250V AC VIT - 3RW55161HA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621039329
Artikelnummer
SIE3RW55161HA14
Herstellernummer
3RW55161HA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
15 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 32 A
- Intervallo di tensione di comando: AC 110 ... 250 V
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Modulo HMI con display a colori rimovibile
- Certificazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni di monitoraggio intelligenti proteggono il softstarter e il motore da surriscaldamenti e sovraccarichi.
- Regolazione di coppia innovativa per un avviamento ottimale delmotore.
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica.
- Possibilità di pianificare la manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring.
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando il consumo energetico.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


