Startseite

SIEMENS - SIE3RW55151HA04 SOFTSTARTER 400V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55151HA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039145

Artikelnummer

SIE3RW55151HA04

Herstellernummer

3RW55151HA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio di funzionamento: 200-480 V
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio
    • Collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP (moduli opzionali)
    • HMI con display a colori rimovibile
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Regolazione di coppia innovativa per avviamento ottimale del motore
    • Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
    • Moduli di comunicazione per una maggiore flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie