Startseite

SIEMENS - SIE3RW52456AC14 SOFTSTARTER 400V AC 315A 110-250V AC VI - 3RW52456AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037806

Artikelnummer

SIE3RW52456AC14

Herstellernummer

3RW52456AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

315 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

90 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

160 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

160 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

315 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza del sistema.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente nominale: 315 A
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
    • Monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Capacità di limitazione della corrente durante l'avviamento
    • Compatibile con potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Varianti disponibili per tensioni di comando 24 V, 110-250 V
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad altri sistemi
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Reset remoto per eliminazione rapida dei guasti
    • Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie