SIEMENS - SIE3RW52446AC04 SOFTSTARTER 400V AC 250A 24V AC/DC VITE - 3RW52446AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
786 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037622
Artikelnummer
SIE3RW52446AC04
Herstellernummer
3RW52446AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
250 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
132 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
132 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
250 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Opzioni di uscita analogica e protezione motore a termistore
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di moduli HMI per il montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Grande facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


