Startseite

SIEMENS - SIE3RW52356AC14 SOFTSTARTER 400V AC 143A 110-250V AC VI - 3RW52356AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 143 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038599

Artikelnummer

SIE3RW52356AC14

Herstellernummer

3RW52356AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

143 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

75 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

132 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 143 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete: 200-480 V
    • Corrente nominale: 143 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Disponibile fino a 600 V e 560 kW di potenza
    • Varianti con morsetti a vite e molla
    • Uscita analogica e protezione del motore a termistore disponibili
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e sgravio del carico della rete di alimentazione
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione egrande facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
    • Avviamento senza stress del motore grazie alla funzione Soft-Torque
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie