SIEMENS - SIE3RW52346AC14 SOFTSTARTER 400V AC 113A 110-250V AC VI - 3RW52346AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038438
Artikelnummer
SIE3RW52346AC14
Herstellernummer
3RW52346AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza massima:Fino a 560 kW
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Comunicazione: OPZIONALI - PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Moduli HMI: Disponibili per installazione nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento.
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento.
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore.
- Reset remoto integrato per eliminazione rapidadei guasti.
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi in termini di spazio e semplicità d'uso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


