SIEMENS - SIE3RW52342TC04 SOFTSTARTER 400V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342TC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038377
Artikelnummer
SIE3RW52342TC04
Herstellernummer
3RW52342TC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 113 A
- Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Protezione motore a termistore disponibile
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per potenze fino a 560 kW
- Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per laprotezione contro il surriscaldamento
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Adatto all'impiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 113 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici che richiedono avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


