SIEMENS - SIE3RW52342AC05 SOFTSTARTER 500V AC 113A 24V AC/DC MOLL - 3RW52342AC05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621038346
Artikelnummer
SIE3RW52342AC05
Herstellernummer
3RW52342AC05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
113 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
55 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
110 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: fino a 600 V
- Potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
- Corrente di avviamento limitabile a un valore massimo impostabile
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Disponibilità di varianti per morsa a vite e a molla per l'uscita analogica e protezione del motore a termistore
- Scelta di moduli HMI per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali, tra cui IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente per migliorare l'affidabilità del sistema
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso, riducendo i costi operativi
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
- Reset remoto integrato per una risoluzione rapida dei guasti
- Flessibilità grazie alle diverse varianti di apparecchio e alle opzioni di comunicazione
Softstarter SIRIUS 200-600 V 113 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un controllo ottimale e una protezione avanzata del motore.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


