SIEMENS - SIE3RW52263AC14 SOFTSTARTER 400V AC 77A 110-250V AC ML. - 3RW52263AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621037165
Artikelnummer
SIE3RW52263AC14
Herstellernummer
3RW52263AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
77 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
37 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
75 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Bypass integrato per un basso riscaldamento
- Protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Modulo di comunicazione opzionale per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Varianti con uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete elettrica e meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 200-480 V 77 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


