Startseite

SIEMENS - SIE3RW52243AC04 SOFTSTARTER 400V AC 47A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52243AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036823

Artikelnummer

SIE3RW52243AC04

Herstellernummer

3RW52243AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Softstarter SIRIUS 3RW52

Softstarter SIRIUS 3RW52 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo diverse funzionalità intelligenti per ottimizzare l'efficienza.

Dettagli tecnici:

  • 220-480 V 47 A
  • AC/DC 24 V morsetti a molla
  • Bypass integrato
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Reti fino a 600 V
  • Campo di potenza fino a 560 kW
  • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
  • Varianti di apparecchio con uscita analogica e protezione motore a termistore
  • Moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
  • Diverseopzioni di montaggio HMI disponibile

Vantaggi per il cliente:

  • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
  • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
  • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
  • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
  • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
  • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
  • Controllo a 3 fasi particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
  • Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
  • Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza in modo rapido e semplice

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie