Startseite

SIEMENS - SIE3RW52243AC04 SOFTSTARTER 400V AC 47A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52243AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036823

Artikelnummer

SIE3RW52243AC04

Herstellernummer

3RW52243AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

47 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

22 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

45 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente nominale: 47 A
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V; 110 a 250 V
    • Potenza massima: fino a 560 kW
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Bypass integrato per bassa generazione di calore
    • Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibile con morsetti a vite e a molla
    • Certificazioni internazionali: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Risparmionotevole di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
    • Moduli HMI disponibili per montaggio in apparecchi o porte di quadri elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie