SIEMENS - SIE3RW52241AC14 SOFTSTARTER 400V AC 47A 110-250V AC VIT - 3RW52241AC14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036762
Artikelnummer
SIE3RW52241AC14
Herstellernummer
3RW52241AC14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di alimentazione: 200-480 V
- Corrente nominale: 47 A
- Tensione di comando: 24 V, 110-250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque: per avviamento senza stress del motore
- Integrato: bypass per basso riscaldamento
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente
- Prevenzione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione guasti a distanza
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione compatta e senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


