SIEMENS - SIE3RW52153AC04 SOFTSTARTER 400V AC 25A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52153AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036311
Artikelnummer
SIE3RW52153AC04
Herstellernummer
3RW52153AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 600 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
- Uscita analogica disponibile
- Protezione motore a termistore disponibile
- Modulo di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Montaggio disponibile nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione
- Compatto con basso riscaldamento nel quadro elettrico grazie al bypass integrato
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime
- Innovativa funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress del motore
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti
- Grande flessibilità per soddisfare diversi requisiti di applicazione
Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


