SIEMENS - SIE3RW52151AC04 SOFTSTARTER 400V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52151AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
185 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036236
Artikelnummer
SIE3RW52151AC04
Herstellernummer
3RW52151AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
11 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: fino a 600 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti: a vite e a molla
- Uscitaanalogica e protezione motore a termistore disponibili in diverse varianti
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
- Riduzione del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per la protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
Softstarter SIRIUS 200-480 V 25 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


