Startseite

SIEMENS - SIE3RW52143AC04 SOFTSTARTER 400V AC 18A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52143AC04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 18 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621036151

Artikelnummer

SIE3RW52143AC04

Herstellernummer

3RW52143AC04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

18 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

4 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

7.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 18 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avvii e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo ottimizzazione dell'avviamento e riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente: 18 A
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibilità fino a 600 V e potenza fino a 560 kW

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni convenzionali
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Particolarmente adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie