Startseite

SIEMENS - SIE3RW52131AC05 SOFTSTARTER 500V AC 13A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52131AC05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 13 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621035925

Artikelnummer

SIE3RW52131AC05

Herstellernummer

3RW52131AC05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

3 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

5.5 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

11 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 13 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza energetica e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress
    • Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Limitazione della corrente durante l'avviamento a regime
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
    • Particolarmente adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
    • Grande flessibilità per soddisfare vari compiti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie