SIEMENS - SIE3RW50766TB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC VT - 3RW50766TB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061252
Artikelnummer
SIE3RW50766TB14
Herstellernummer
3RW50766TB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete:200-480 V
- Corrente nominale: 470 A
- Gamma di potenza: fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluso ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
- Moduli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Variante di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per un design compatto e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance for simple applications with gradual starting and stopping of three-phase asynchronous motors.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie