SIEMENS - SIE3RW50766AB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC VT - 3RW50766AB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061214
Artikelnummer
SIE3RW50766AB14
Herstellernummer
3RW50766AB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente nominale: 470 A
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V a 250 V
- Campo di potenza fino a 315 kW
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Funzione Soft-Torque per avviamento graduale
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione
- Absenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Nota economica in termini di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore con funzioni intelligenti di monitoraggio
- Reset remoto integrato per diagnosticare guasti in modo rapido e semplice
- Grande flessibilità per soddisfare diverse esigenze applicative
Softstarter SIRIUS 200-480 V 470 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


